Dåseholder
Dåseholder af plast
VÆGHOLDER FOR SPRAYDÅSER DH1
Varenr.
096380 880
EAN 4024835352833
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til vægmontering
- Til opbevaring af 300–400 ml spraydåser
- Plast
- Med dobbeltklæbende tape til opsætning
Typebeskrivelse | DH1 |
Bredde | 75 mm |
Højde | 150 mm |
Dybde | 65 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0.070 kg |
Materiale | Plast |
Farve | Rød |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)